!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, CAOUTCHOUC/PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, CAOUTCHOUC/PC

MAXIM

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, CAOUTCHOUC/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, CAOUTCHOUC/PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, CAOUTCHOUC/PC

MAXIM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 427,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMMXE1001SGAFBLK
  • N° de modèle du manufacturier MXE1001SGAF-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.46 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité unisexes classées ANSI avec un design traditionnel à monture intégrale. Les montures sont en caoutchouc noir et les verres sont en polycarbonate transparent. Ces dernières sont dotées d'un revêtement anti-buée et anti-rayures et de branches caoutchoutées pour un ajustement universel. Ces lunettes offrent une protection anti-UV de 99.9 %.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasBranches en caoutchouc souple
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Revêtement de lentillePolarisée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Caoutchouc
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Caoutchouc
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série 1 000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande