!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, PC/TPR, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, PC/TPR, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, M, UNISEXE

MECHANIX WEAR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, PC/TPR, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, PC/TPR, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, PC/TPR, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, M, UNISEXE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXVVS10AEBC
  • N° de modèle du manufacturier VVS-10AE-BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 57030400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Vision Type-V de taille moyenne à demi-monture ventilée en polycarbonate avec protection de 99,9 % contre les UV présentent une monture traditionnelle de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes antibuée et antirayures qui répondent à la norme CSA, ces lunettes unisexes ont des branches en caoutchouc thermoplastique de 5 13/64 pouces et d’un pont en caoutchouc thermoplastique de 5 11/16 pouces d’une tempe à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreOuverte
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVision
  • Largeur de branche à branche5-11/16 po
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Légère, résistante aux chocs
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes Z94.3
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets Protection anti-UV à 99,9 %
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande