!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, PVC/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, PVC/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, PVC/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, PVC/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, PVC/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $16.49 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PYRGB1810STM
  • Mfr. Model # GB1810STM
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.2 lbs

Product Details

Ces lunettes de protection V2G de taille moyenne à demi-monture avec protection U6 ont une monture en PVC de couleur noire. Elles sont dotées d’un verre en polycarbonate gris antibuée, antirayures et résistant à la flamme, conforme à la norme CSA Z94.3, ces lunettes d’extérieur unisexes sont dotées d’une branche noire réglable mesurant 443 mm. Elles sont livrées avec un étui de rangement en microfibre.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseChlorure de polyvinyle
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieV2G
  • Largeur de branche à branche146 mm
  • Doublure de mousseOui
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/SEI/MECPS
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list