!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, RÉSISTANTES AUX RAYURES, GRIS / MIROIR-FEU, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, RÉSISTANTES AUX RAYURES, GRIS / MIROIR-FEU, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, RÉSISTANTES AUX RAYURES, GRIS / MIROIR-FEU, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, RÉSISTANTES AUX RAYURES, GRIS / MIROIR-FEU, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, RÉSISTANTES AUX RAYURES, GRIS / MIROIR-FEU, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.18 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFDM131R
  • N° de modèle du manufacturier DM131R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Dominator sont détectables par rayons-X, unisexes et offrent une protection UV de 99.9 %. Elles sont fabriqués en polycarbonate. Elles ont un revêtement résistant aux rayures sur leurs lentilles miroir de feu, et les demi-montures d'aspect traditionnel sont gris métallisé. Les branches sont en caoutchouc thermoplastique noyauté.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Bronze
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir ambre
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Rouge
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Dominator
  • Détectable avec rayons X Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande