!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, ORNG, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, ORNG, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, ORNG, M, CSA, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, ORNG, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, ORNG, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 12 = 51,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS2540S
  • N° de modèle du manufacturier S2540S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.054 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection en polycarbonate sans monture Ztek de taille moyenne avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante de couleur orange. Dotées de lentilles antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général sont dotées de branches en caoutchouc souple antidérapant qui permettent un ajustement sans contrainte et d’un ponte intégré. Elles offrent une vue panoramique complète.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Orange
  • Type de cadre Sans cadre
  • Couleur de lentille Orange
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Ztek
  • Détectable avec rayons X Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande