!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, LENTILLE VERTE/BAS IR/HYDROSHIELD, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, LENTILLE VERTE/BAS IR/HYDROSHIELD, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, LENTILLE VERTE/BAS IR/HYDROSHIELD, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, LENTILLE VERTE/BAS IR/HYDROSHIELD, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, LENTILLE VERTE/BAS IR/HYDROSHIELD, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2609HSCAN
  • N° de modèle du manufacturier S2609HSCAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Livewire ont des lentilles HydroShield vertes en polycarbonate à faible infrarouge pour absorber et repousser l'humidité et protéger les yeux des sources lumineuses à haute intensité. Leurs montures enveloppantes unisexes noires sont doublées de mousse pour un confort tout au long de la journée et un port sûr. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Couleur du bras Noir mat
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir et argent mat
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Vert
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Uvex Livewire
  • Détectable avec rayons X Non
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Type d'embout du bras À cliquet
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande