!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SÉCURITÉ A/LOUPE, CSA, RÉSISTANTES RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/LOUPE, CSA, RÉSISTANTES RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ A/LOUPE, CSA, RÉSISTANTES RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ A/LOUPE, CSA, RÉSISTANTES RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/LOUPE, CSA, RÉSISTANTES RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 93,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF90825
  • N° de modèle du manufacturier 90825
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes enveloppantes sont vendues avec une loupe de 2.5 pour éliminer le besoin de lunettes de lecture en dessous. Ces dernières sont dotées de verres transparents avec des branches noires et une coupe universelle unisexe. Elles répondent aux normes CSA et offrent une protection UV de 0.999. Ces verres sont fabriqués à partir d'un matériau en polycarbonate et sont dotés d'un revêtement résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Couleur du bras Transparent/noir
  • Couleur de monture Transparent/noir
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille Transparent
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Sentinel
  • Doublure de mousse Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande