Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Provoq de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection de 99,9 % contre les UV ont une monture enveloppante miroir à l’intérieur et à l’extérieur. Dotées de lentilles antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches aux extrémités droites et ont des plaquettes nasales souples et des branches en caoutchouc.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasDroit
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureMiroir intérieur/extérieur
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleMiroir gris
Détectable par détecteur de métalNon
SérieProvoq
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Détectable avec rayons XNon
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
: 7,00 $
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
: 5,52 $
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
: 4,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: