!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIBUÉE, I/E, MIROIR, COURBURE DE BASE 9¾, CSA

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIBUÉE, I/E, MIROIR, COURBURE DE BASE 9¾, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIBUÉE, I/E, MIROIR, COURBURE DE BASE 9¾, CSA close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIBUÉE, I/E, MIROIR, COURBURE DE BASE 9¾, CSA

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIBUÉE, I/E, MIROIR, COURBURE DE BASE 9¾, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.00 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS5880S
  • N° de modèle du manufacturier S5880S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection en polycarbonate sans monture Itek de taille moyenne avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante miroir intérieur/extérieur. Dotées de lentilles à courbure de base 9-3/4 antibuée et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires en polycarbonate/élastomère thermoplastique avec des embouts en spatule, des plaquettes nasales ventilées intégrées et des branches en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPE
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Intérieur/extérieur
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Itek
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non