Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Genesis à demi-monture en polycarbonate avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur bleu vapeur. Dotées de lentilles SCT-Reflect 50 à revêtement rigide Ultra-dura antirayures et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont des branches bleues avec des embouts en spatule et des coussinets nasaux avec des doigts souples et flexibles qui s’ajustent à presque tous les profils nasaux pour réduire le glissement.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasBleu
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureBleu
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasSpatulite
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Couleur de lentilleSCT-Reflect 50
Détectable par détecteur de métalNon
SérieGenesis
Détectable avec rayons XNon
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
: 26,04 $
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
: 127,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: