!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, CSA, ANTI-RAYURES / PROTECTION UV / ANTIBUÉE, GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, CSA, ANTI-RAYURES / PROTECTION UV / ANTIBUÉE, GRIS, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, CSA, ANTI-RAYURES / PROTECTION UV / ANTIBUÉE, GRIS, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, CSA, ANTI-RAYURES / PROTECTION UV / ANTIBUÉE, GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOUBLÉES MOUSSE, CSA, ANTI-RAYURES / PROTECTION UV / ANTIBUÉE, GRIS, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 209,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFRT112AF
  • N° de modèle du manufacturier RT112AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité unisexes, grises et doublées de mousse. Leurs lentilles grises sont dotées d'un revêtement antibuée et anti-rayures qui protège des rayons UV. Elles sont conformes aux normes d'impact de CSA et avec leurs branches de style baïonnette et leur style enveloppant sans cadre, elles ont un ajustement universel.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série RT1
  • Détectable avec rayons X Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande