Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Falcon de taille moyenne sans monture avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique de couleur noire. Dotées de lentilles antibuée transparentes en polycarbonate Uvextreme, homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont des branches avec des embouts en forme de spatule et comprennent une plaquette nasale avec des branches réglables.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de sécurité
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseS.O.
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Couleur de montureNoir
GenreUnisexe
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieFalcon(R)
Détectable avec rayons XNon
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
: 24,56 $
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
: 127,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: