!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, M, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, M, CSA, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/GR, M, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSB1820S
  • N° de modèle du manufacturier SB1820S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture II de taille moyenne à demi-monture avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante en nylon 6,6 de couleur noire. Dotées de lentilles en polycarbonate antirayures à courbure de base 9-3/4 grises, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches réglables et des plaquettes nasales en caoutchouc qui maintiennent la lentille et l’empêchent de glisser.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPE
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Venture II
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon 6,6
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande