Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Protege de taille moyenne à demi-monture en polycarbonate avec un indice de protection solaire U6 ont une monture enveloppante de couleur noire métallisée. Elles sont dotées d’une lentille transparente à revêtement dur Ultra Dura qui répond aux normes CSA Z94.3, ces lunettes diélectriques unisexes sont dotées d’une branche rembourrée noire avec un embout coussiné/droit, de plaquettes de branches et d’une plaquette nasale coussinée.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasCoussinées, droites
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieProtege
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
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
: 3,82 $
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
: 127,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: