Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Millennia de taille moyenne en nylon ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate à revêtement dur et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à branches réglables possèdent un cordon de maintien amovible.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreDemi-monture
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieMillennia Sport
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasRéglable
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Doublure de mousseNon
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
: 11,10 $
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
: 6,04 $
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
: 110,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: