!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, ANTIRAYURES/ANTIREFLECTION/PROTECTUV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, ANTIRAYURES/ANTIREFLECTION/PROTECTUV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE, PC

UVEX

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, ANTIRAYURES/ANTIREFLECTION/PROTECTUV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, ANTIRAYURES/ANTIREFLECTION/PROTECTUV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, ANTIRAYURES/ANTIREFLECTION/PROTECTUV, CSA / ANSI, LENTILLE CLAIRE, PC

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS3853
  • N° de modèle du manufacturier S3853
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 859
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité Avatar homologuées CSA/ANSI conçues pour s'adapter aux lunettes de prescription. Elles sont dotées de lentilles transparentes en polycarbonate avec un revêtement antireflet et résistant aux rayures et offrent une protection UV de 0.999. Elles comprennent des demi-montures unisexes, bleues et noires, avec des branches droites flexibles et des coussins nasaux pour un confort antidérapant.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir/bleu
  • Style de cadre OTG
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Revêtement anti-reflets, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Avatar
  • Détectable avec rayons X Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande