!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, CSA/ANSI, XTR PROTECTION UV/ANTIBUÉE, LENTILLE SCT GR/FAIBLE IR, TEXIN/PC

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, CSA/ANSI, XTR PROTECTION UV/ANTIBUÉE, LENTILLE SCT GR/FAIBLE IR, TEXIN/PC

UVEX

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, CSA/ANSI, XTR PROTECTION UV/ANTIBUÉE, LENTILLE SCT GR/FAIBLE IR, TEXIN/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, CSA/ANSI, XTR PROTECTION UV/ANTIBUÉE, LENTILLE SCT GR/FAIBLE IR, TEXIN/PC

LUNETTES SEC ENVELOPPANTE, CSA/ANSI, XTR PROTECTION UV/ANTIBUÉE, LENTILLE SCT GR/FAIBLE IR, TEXIN/PC

UVEX

Prix en liquidation :
$3.85 / CHAQUE

Votre prix : 15,39 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS1930X
  • N° de modèle du manufacturier S1930X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 854
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux des rayons UV et de la lumière infrarouge avec ces lunettes de sécurité Skyper. Elles sont équipées de lentilles grises, en polycarbonate, à SCT faible infrarouge et d'un revêtement antibuée XTR. Leurs demi-montures noires enveloppantes sont en Texin durable et comprennent des branches coussinées DuoFlex pour un ajustement confortable.AIBLE Ces lunettes de sécurité sont approuvées CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Couleur de monture Noir
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Texin
  • Couleur de lentille SCT-faible IR
  • Série Skyper(R)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande