!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, AMBRE/NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, AMBRE/NOIR, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, AMBRE/NOIR, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, AMBRE/NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ ENVELOPPANTES, CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, AMBRE/NOIR, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,26 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 39,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF90803
  • N° de modèle du manufacturier 90803
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité en polycarbonate avec des verres ambrés qui ont un revêtement résistant aux rayures. Ces dernières sont conformes à la CSA et ont une protection anti-UV de 0.999. Les branches de couleur noire sont de style hybride et le design enveloppant ambré leur donne un look unisexe et sans monture. Ces derniers sont de taille universelle.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Couleur du bras Ambre/noir
  • Couleur de monture Ambre/noir
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille Ambre
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Sentinel
  • Doublure de mousse Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande