!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU SECU, VERT, TEXTURE, 10/PQ

COUTEAU SECU, VERT, TEXTURE, 10/PQ

KLEVER

COUTEAU SECU, VERT, TEXTURE, 10/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUTEAU SECU, VERT, TEXTURE, 10/PQ

COUTEAU SECU, VERT, TEXTURE, 10/PQ

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.57 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLVKCJ1XSS
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-1XSS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau de sécurité antimicrobien
  • ApplicationUsages multiples
  • JetableOui
  • Pour découper des bandesOui
  • Pour découper la mousseNon
  • Pour découper du ruban adhésifOui
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Agrafe incluseNon
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Nb de lames incluses1
  • Longueur hors tout4 5/8 po
  • Largeur hors tout1 1/4 po
  • NormesCertifié ISO 22196
  • Nombre de côtés de coupe2
  • Caractéristiques du coupe-crochetAntimicrobien
  • Antimicrobien(ne) Non antimicrobien
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Type de poignée Texturé
  • Pour découper le carton Oui
  • Pour découper le film étirable Oui
  • Couleur de manche/poignée Vert
  • Style de poignée Profilé
  • Séparateur de bande inclus Non
  • Certification NSF Non
  • Autres applications de matériaux Pellicule
  • Épaisseur hors tout 1/8 po
  • Lame remplaçable Non
  • Fixable sur longe Oui
  • Série Klever Kutter
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande