!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU SECU, NR/RG, 1 3/4PO LA TOTAL

COUTEAU SECU, NR/RG, 1 3/4PO LA TOTAL

KLEVER

COUTEAU SECU, NR/RG, 1 3/4PO LA TOTAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUTEAU SECU, NR/RG, 1 3/4PO LA TOTAL

COUTEAU SECU, NR/RG, 1 3/4PO LA TOTAL

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 430,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLVKCJXC35R1
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-XC-35R (1)
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-crochet
  • ApplicationIndustriel, multi-usage
  • Matériau de lameAcier au carbone
  • Type de poignéeCaoutchouté
  • Pour découper le cartonOui
  • Pour découper le film étirableOui
  • Couleur de manche/poignéeNoir/rouge
  • Style de poignéeOvale
  • Séparateur de bande inclusOui
  • Certification NSFNon
  • Autres applications de matériauxEmballage rétractable, ficelle, fil
  • Largeur hors tout1-3/4 po
  • Fixable sur longeOui
  • SérieXChange35
  • Antimicrobien(ne) Non antimicrobien
  • Méthode de changement de lame Onglet de verrouillage
  • Jetable Non
  • Pour découper des bandes Oui
  • Pour découper la mousse Non
  • Pour découper du ruban adhésif Oui
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Agrafe incluse Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de lames incluses 35
  • Longueur hors tout 7 po
  • Lame remplaçable Oui
  • Nombre de côtés de coupe 1
  • Caractéristiques du coupe-crochet Comprend un séparateur de ruban
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande