!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINI LAMPE 3157 26W S8 12.8V PQ10

MINI LAMPE 3157 26W S8 12.8V PQ10

LUMAPRO

MINI LAMPE 3157 26W S8 12.8V PQ10 close
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
MINI LAMPE 3157 26W S8 12.8V PQ10

MINI LAMPE 3157 26W S8 12.8V PQ10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.82 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMB9
  • N° de modèle du manufacturier 3157-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.224 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12,8 V
  • Durée de vie nominale 1 200/5 000 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 402/38 lm.
  • Numéro de série 3 157
  • Puissance (W) 26,88/8,26 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Longueur hors tout 2-3/32 po
  • Ampères 2 100 mA