!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OUTIL RIVETER,95LB/PO2,FORCE TIRG 2100LB

OUTIL RIVETER,95LB/PO2,FORCE TIRG 2100LB

SPEEDAIRE

OUTIL RIVETER,95LB/PO2,FORCE TIRG 2100LB close
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
OUTIL RIVETER,95LB/PO2,FORCE TIRG 2100LB

OUTIL RIVETER,95LB/PO2,FORCE TIRG 2100LB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $866.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45RM38
  • N° de modèle du manufacturier 45RM38
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Outil à riveter
  • Consommation d'air 0,55 pi³/mpo
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Pression d'air min. 70 lb/po²
  • Lieu d'échappement Coté
  • Marque de l'outil Speedaire
  • Type de rivet Rivet aveugle
  • Diamètre du rivet aveugle - acier inoxydable 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Longueur de course 9/16 po
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Comprend (3) coussinet de nez 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, (2) clés, (1) ensemble de bouchons de sécurité, (1) bidon d'huile
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Pression d'air max. 95 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Force de tirage 2 100 lbf
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Diamètre du rivet aveugle - acier 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Longueur hors tout 11 1/2 po
  • Largeur hors tout 3 7/8 po
  • Comprend une collection de mandrins Oui
  • Poids de l'outil 3,3 lb