!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVE,RIGIDE,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,BL,1 1/2 X 5 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

ROUE PIVE,RIGIDE,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,BL,1 1/2 X 5 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

FAULTLESS

ROUE PIVE,RIGIDE,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,BL,1 1/2 X 5 PO,CTCHC ÉLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUE PIVE,RIGIDE,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,BL,1 1/2 X 5 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

ROUE PIVE,RIGIDE,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,BL,1 1/2 X 5 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLLE529BZBB
  • N° de modèle du manufacturier E529BZBB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide mesure 1 1/2 x 4 pouces. Elle a une capacité de charge de 2500 livres. Cette roulette plaquée a une bande de roulement en caoutchouc élastique.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue5 po
  • Largeur de roue1-3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesFixe
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Capacité nominale 330 lb
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Matériau du moyeu de la roue Élastique bleu
  • Non marquant(e) Oui
  • Couleur du noyau Noir
  • Finition du cadre Zinc
  • Rayon de pivotement 4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande