!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POUBELLE,250 LB,NR,13 3/4 X 9 1/2 X 18 1/2 PO,POLYÉTH

POUBELLE,250 LB,NR,13 3/4 X 9 1/2 X 18 1/2 PO,POLYÉTH

VESTIL

POUBELLE,250 LB,NR,13 3/4 X 9 1/2 X 18 1/2 PO,POLYÉTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POUBELLE,250 LB,NR,13 3/4 X 9 1/2 X 18 1/2 PO,POLYÉTH

POUBELLE,250 LB,NR,13 3/4 X 9 1/2 X 18 1/2 PO,POLYÉTH

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESCSC-RB
  • N° de modèle du manufacturier CSC-RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette poubelle noire a une capacité de charge de 250 livres. Il est fabriqué en polyéthylène avec une finition en polyéthylène et une surface semi-texturée. Ses dimensions globales sont de 13 1/2 x 9 1/2 x 18 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • Article Panier de Refus
  • Matériau Polyéthylène
  • Comprend Surface semi-texturée
  • Largeur hors tout 9-1/2 po
  • Capacité de charge 250 lb
  • Couleur Noir
  • Finition Polyéthylène
  • Hauteur hors tout 18-1/2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande