!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS COMMUTATEURS LAMES,40 MA,24 VCC

ENS COMMUTATEURS LAMES,40 MA,24 VCC

SPEEDAIRE

ENS COMMUTATEURS LAMES,40 MA,24 VCC close
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
ENS COMMUTATEURS LAMES,40 MA,24 VCC

ENS COMMUTATEURS LAMES,40 MA,24 VCC

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG19D998
  • N° de modèle du manufacturier RFKSS-GAP0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de commutateurs à lames
  • Tension d'interruption (V)24 VCC
  • FonctionNPN
  • Plage de température (F)14 Degrees à 140 Degrees F
  • AffichageDEL
  • Courant d'interruption 40 mA or less
  • Pour diamètre d'alésage 100, 50, 63, 80 mm
  • Longueur de borne (po) 10 pi
  • Type de boîtier IP67
  • Nb de fils 2
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .