!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DÉCAPANT DE ROUILLE/CORROSION RUSTY-RUST,PRÊT À L'EMPLOI,46 ° F À 82 ° F,INCOLOURE,1 L

DÉCAPANT DE ROUILLE/CORROSION RUSTY-RUST,PRÊT À L'EMPLOI,46 ° F À 82 ° F,INCOLOURE,1 L

BRAB'S

DÉCAPANT DE ROUILLE/CORROSION RUSTY-RUST,PRÊT À L'EMPLOI,46 ° F À 82 ° F,INCOLOURE,1 L close
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
DÉCAPANT DE ROUILLE/CORROSION RUSTY-RUST,PRÊT À L'EMPLOI,46 ° F À 82 ° F,INCOLOURE,1 L

DÉCAPANT DE ROUILLE/CORROSION RUSTY-RUST,PRÊT À L'EMPLOI,46 ° F À 82 ° F,INCOLOURE,1 L

BRAB'S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 244,56 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BRB714001
  • N° de modèle du manufacturier 714001
  • N° de classification normalisée des produits et services 47130000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Ce décapant de rouille et de corrosion a une température d'application de 46 °F à 82 °F et une couverture de 100 à 125 pi2. Ce décapant incolore prêt à l'emploi se présente en bidon d'un litre.

Spécifications techniques

  • Article Décapant à rouille
  • Dilution recommandée Prêt à utiliser
  • Température d'application 46 Degrees F - 82 Degrees F
  • Type de contenant Bouteille
  • Fragrance Odeur légère