!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,1/8 PO,NPT,GALV

CAPUCHON,1/8 PO,NPT,GALV

ANVIL

CAPUCHON,1/8 PO,NPT,GALV close
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
CAPUCHON,1/8 PO,NPT,GALV

CAPUCHON,1/8 PO,NPT,GALV

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CH04
  • N° de modèle du manufacturier 0319900007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Construction de bouchonSolide
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe 150
  • Plage de température -20 Degrees à 350 Degrees F
  • Normes Conforme à ASME B16.3