!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 2 1/2PO NPT

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 2 1/2PO NPT

ANVIL

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 2 1/2PO NPT close
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
CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 2 1/2PO NPT

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 2 1/2PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G536
  • N° de modèle du manufacturier 0318901410
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 3.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Construction de bouchonSolide
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe 300
  • Plage de température -20 Degrees à 550 Degrees F
  • Normes Homologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3