!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 1/4 PO NOIR

RACCORD 1/4 PO NOIR

APPROVED VENDOR

RACCORD 1/4 PO NOIR close
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
RACCORD 1/4 PO NOIR

RACCORD 1/4 PO NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.63 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P532
  • N° de modèle du manufacturier 5P532
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologation UL, approbation FM
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe 150
  • Plage de température -20 Degrees F - 366 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon