!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 1 1/4PO NPT

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 1 1/4PO NPT

ANVIL

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 1 1/4PO NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 1 1/4PO NPT

CAPUCHON FONTE MALLEABLE 300 1 1/4PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG12G117
  • N° de modèle du manufacturier 0318901360
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • ClasseClasse 3000
  • Plage de température-20 degrés à 550 degrés F
  • NormesHomologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande