!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,3 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CHA,3 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

CHA,3 PO,FILETE,ACIER INOX 316 close
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
CHA,3 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CHA,3 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.32 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TV63
  • N° de modèle du manufacturier 60RDC111N030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe de matériau 316L
  • Diamètre extérieur 3 po
  • Normes ANSI B1.20.1, classe 150