!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,3/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CHA,3/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

CHA,3/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316 close
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
CHA,3/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CHA,3/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6JM58
  • N° de modèle du manufacturier 60RDC111N034
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe de matériau 316L
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Normes Satisfait les standards d'ANSI, les standards de B1.20.1, classe 150