!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR SURFACES RUGUEUSES BLANC

MARQUEUR SURFACES RUGUEUSES BLANC

MARKAL

MARQUEUR SURFACES RUGUEUSES BLANC close
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
MARQUEUR SURFACES RUGUEUSES BLANC

MARQUEUR SURFACES RUGUEUSES BLANC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.09 / CHAQUE
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
  • N° article MRK97250
  • N° de modèle du manufacturier 97250
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs à peinture
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Blanc
  • Température min. -50 Degrees F
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Taille d'extrémité 1/8 po
  • Caractéristiques Conçus pour un marquage Continu et Très Visible sur des Surfaces Sales, Rugueuses et Rouillées. Couleur émaillée Pour une Extrême Durabilité et Meilleure Résistance, Survie, et Résistance Chimique. Surface Métal et Capuchon Clip durable réduisent le Cassage et Se Rangent Facilement en Poche.
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Céramique, verre, métal, plastique, caoutchouc
  • Matériau de base de l'outil de marquage Peinture
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Moyen
  • Température max. 150 degrés F
  • Normes Proposition 65 de la Californie, EPA HAPS, SARA 313
  • Couleur Blanc