!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE P/ FRET AERIEN, BRUN, 3PO DIAMÈTRE/1-5/16 LARGEUR, CAPACITÉ 270 LB

ROULETTE P/ FRET AERIEN, BRUN, 3PO DIAMÈTRE/1-5/16 LARGEUR, CAPACITÉ 270 LB

FAULTLESS

ROULETTE P/ FRET AERIEN, BRUN, 3PO DIAMÈTRE/1-5/16 LARGEUR, CAPACITÉ 270 LB close
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
ROULETTE P/ FRET AERIEN, BRUN, 3PO DIAMÈTRE/1-5/16 LARGEUR, CAPACITÉ 270 LB

ROULETTE P/ FRET AERIEN, BRUN, 3PO DIAMÈTRE/1-5/16 LARGEUR, CAPACITÉ 270 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.65 / CHAQUE
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
  • N° article FLL25675
  • N° de modèle du manufacturier 25675
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue pivotante brune de Faultless est conçue pour les utilisations de fret aérien. Elle a un diamètre de roue de 3 pouces et une largeur de 1-5/16, et une capacité de charge de 270 livres. Elle est doté d'un chemin de course entièrement scellé pour un entretien réduit et la protection de la tête pivotante à l'extérieur, et la plaque supérieure est en forme de diamant avec une finition en dichromate de zinc résistant à la corrosion.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementPolypropylène
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)