!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR CLIM IND,BAGUE DEPHAS,OAO,1500

MOTEUR CLIM IND,BAGUE DEPHAS,OAO,1500

CENTURY

MOTEUR CLIM IND,BAGUE DEPHAS,OAO,1500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR CLIM IND,BAGUE DEPHAS,OAO,1500

MOTEUR CLIM IND,BAGUE DEPHAS,OAO,1500

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $546.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS955
  • N° de modèle du manufacturier 955
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur pour climatiseur individuel
  • Phases 1
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 3
  • Intensité maximale (A) 2,0
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Longueur de borne 39 po - 41 po
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Nombre d'arbres 2
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur sans tige 4-15/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Condensateur requis Oui
  • Plage de régime (tr/min) 1 401 - 1 500
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 500
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 42Y
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 9-15/16 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre du corps 5 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-1/2 po
  • Normes UL (E22286), CSA (LR12645)
  • Comprend Condensateur 6 mfd 370 VCA non monté
  • Compatibilité de tension 115/208-230 VCA, 115/230 VCA, 115 VCA, 120/240 VCA, 120 VCA

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande