!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.39 / CHAQUE
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
  • N° article AOS9636
  • N° de modèle du manufacturier 9636
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur pour climatiseur individuel
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min) 1 050
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 42Y
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60
  • Classe d'isolation A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 8 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre du corps 5 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-3/4 po
  • Normes UL, CSA
  • Plage de régime (tr/min) 1 000 - 1 380
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 2
  • Intensité maximale (A) 5,8
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Longueur de borne 36 po
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Nombre d'arbres 2
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur sans tige 5-3/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Condensateur requis None
  • Compatibilité de tension 115/208-230 VCA, 115/230 VCA, 115 VCA, 120/240 VCA, 120 VCA