!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARM OUTILS ROULANTE, GR, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, GR, USAGE INTENSIF

PROTO

ARM OUTILS ROULANTE, GR, USAGE INTENSIF close
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
ARM OUTILS ROULANTE, GR, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, GR, USAGE INTENSIF

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,107.11 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJSTV5539RD13DT
  • N° de modèle du manufacturier JSTV5539RD13DT
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 408.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Finition du corpsTan désert
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Type de rouletteRoulement à rouleaux
  • Finition du tiroirGris carbone texturé
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Caractéristiques des glissièresPleinement étendu
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • CaractéristiquesPoignée latérale ergonomique en métal pour une prise et une manipulation faciles, résistante à la corrosion de qualité supérieure
  • Style de priseCôté métal ergonomique
  • ComprendRoulette, doublure
  • Comprend des doublures de tiroirsOui
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Profondeur hors tout22 3/8 po
  • Largeur hors tout55 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir125 lb
  • Capacité de stockage totale19 153 po3
  • Matériau de surface de travailVinyle
  • Dimensions hors tout55 po LA x 22 3/8 po P x 38 1/2 po H
  • Couleur du corps Tan désert
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Vinyle
  • Matériau de roulette Caoutchouc thermoplastique
  • Largeur de roulette 2 po
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Plage de tiroirs De 11 à 15
  • Fonction des glissières Roulement à billes
  • Facteur de marche nominal Robuste
  • Finition/couleur Gris brillant
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoire Oui
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 200 lb
  • Nb de tiroirs 13
  • Hauteur hors tout 38 1/2 po
  • Série Vitesse de rotation
  • Capacité de charge totale 4 000 lb
  • Plage de largeur 50 po à 59 po LA
  • Dimensions 55 po LA x 22 3/8 po P x 38 1/2 po H
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)