!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOITE OUTILS,ROULANTE,RG,PLSTQ,250LB

BOITE OUTILS,ROULANTE,RG,PLSTQ,250LB

MILWAUKEE

BOITE OUTILS,ROULANTE,RG,PLSTQ,250LB close
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
BOITE OUTILS,ROULANTE,RG,PLSTQ,250LB

BOITE OUTILS,ROULANTE,RG,PLSTQ,250LB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTL48-22-8426
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8426
  • N° de classification normalisée des produits et services 24113106
  • PAGE DU CATALOGUE # 280
  • Poids à l’expédition 25.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Boîte à outils roulante
  • Largeur hors tout 25-39/64 po
  • Caractéristiques Construit avec des polymères résistants aux chocs, une poignée de rallonge de qualité industrielle, des roues de 9" tout terrain et des coins renforcés de métal pour fournir jusqu'à 250Lbs de capacité de poids dans des conditions de chantier difficiles, avec un joint d'étanchéité IP65 pour protéger contre la pluie et les débris du chantier.
  • Nb de poignées 1
  • Hauteur hors tout 18-29/32 po
  • Couleur Rouge
  • Nb de tiroirs Aucun
  • Nb de plateaux 1