!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCHELLE,INC/ROULEMENT/8 MARCHES/PGN OUV/58 ° /RAIL/GARANTIE,29 1/2 X 110 X 68 5/8 PO,BL,AC

ÉCHELLE,INC/ROULEMENT/8 MARCHES/PGN OUV/58 ° /RAIL/GARANTIE,29 1/2 X 110 X 68 5/8 PO,BL,AC

VESTIL

ÉCHELLE,INC/ROULEMENT/8 MARCHES/PGN OUV/58 ° /RAIL/GARANTIE,29 1/2 X 110 X 68 5/8 PO,BL,AC close
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
ÉCHELLE,INC/ROULEMENT/8 MARCHES/PGN OUV/58 ° /RAIL/GARANTIE,29 1/2 X 110 X 68 5/8 PO,BL,AC

ÉCHELLE,INC/ROULEMENT/8 MARCHES/PGN OUV/58 ° /RAIL/GARANTIE,29 1/2 X 110 X 68 5/8 PO,BL,AC

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,275.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESLADMM8P
  • N° de modèle du manufacturier LAD-MM-8-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 260.0 lb

Informations sur le produit

Cette échelle en acier à huit marches, revêtue de poudre bleue, inclinable et roulante, possède une main courante de 30 pouces, une sortie arrière et une capacité de charge maximale de 350 livres. La garantie du fabricant est d'un an. Dotée d'une bande de roulement à poignée ouverte, elle mesure 29 1/2 pouces de largeur x 110 de hauteur x 68 5/8 de profondeur de base, et un angle de montée standard de 58°.

Spécifications techniques

  • ArticleEscabeau roulant
  • CouleurBleu
  • MatériauAcier
  • Hauteur hors tout110 po
  • Hauteur de plate-forme80 po
  • Profondeur de marche7 po
  • Angle de montage 58 Degrees
  • Hauteur de barre d'appui 30 po
  • Nb de marches 8
  • Profondeur de plate-forme 21 po
  • Normes OSHA 1910.29, ANSI A14.7
  • Finition Thermolaquée