!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RIVETEUSE PNEUMATIQUE

RIVETEUSE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

RIVETEUSE PNEUMATIQUE close
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
RIVETEUSE PNEUMATIQUE

RIVETEUSE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $308.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGF3CRH3
  • N° de modèle du manufacturier 3CRH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131521
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Rivet pneumatique
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Coté
  • Force de tirage 1 983 lb
  • Longueur de course 5/8 po
  • Hauteur hors tout 11-4/5 po
  • Comprend une collection de mandrins Oui
  • Poids de l'outil 3,12 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Longueur hors tout 8-29/32 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Comprend (3) Tourelles de 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, et clé