!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2200LB

RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2200LB

CHICAGO PNEUMATIC

RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2200LB close
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
RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2200LB

RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2200LB

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $343.11 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP9882
  • N° de modèle du manufacturier CP9882
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131521
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 4.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Rivet pneumatique
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Coté
  • Force de tirage 2 200 lb
  • Longueur de course 1 po
  • Hauteur hors tout 6-1/2 po
  • Comprend une collection de mandrins Oui
  • Poids de l'outil 3,30 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 1/8 po, 5/32 po, 3/32 po, 3/16 po
  • Longueur hors tout 8-29/32 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Comprend (4) tourelles de 3/32 po, 1/8", 5/32 po, 3/16 po