!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE, A COUR

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE, A COUR

SPEEDAIRE

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE, A COUR close
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
RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE, A COUR

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE, A COUR

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $965.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGF3CRH6
  • N° de modèle du manufacturier 3CRH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131521
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 8.53 lb

Spécifications techniques

  • Article Riveteuse pneumatique
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Coté
  • Force de tirage 4 000 lb
  • Longueur de course 1-1/64 po
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Comprend une collection de mandrins Oui
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po
  • Longueur hors tout 13-3/8 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Poids de l'outil 4,15 lb