!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET ACIER/ACIER MAND DOME O-E, PQ100

RIVET ACIER/ACIER MAND DOME O-E, PQ100

POP

RIVET ACIER/ACIER MAND DOME O-E, PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET ACIER/ACIER MAND DOME O-E, PQ100

RIVET ACIER/ACIER MAND DOME O-E, PQ100

POP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.10 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWGSD810BS203
  • N° de modèle du manufacturier SD810BS203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRivet aveugle, 2 12/71 po L, 0,249 po dia, 100 PQT
  • Longueur hors tout2 11/64 po
  • Diamètre de la tige0,249 po
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de têteDôme
  • Angle de têteSans objet
  • Résistance à la traction1 505 lb
  • Épaisseur minimale de matériau1/2 po
  • Grade/classe du matériauIFI-114-30
  • Diamètre minimum du trou0,257 po
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur du corps 27/32 po
  • Type de produit Rivet aveugle
  • Finition Zingué
  • Diamètre de la tête 1/2 po
  • Résistance au cisaillement 1 245 lb
  • Diamètre maximal du trou 0,261 po
  • Épaisseur max. tôle 5/8 po
  • Matériau de mandrin Acier
  • Taille de foret F
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande