!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET, AVEUGLE, 1/8 PO, 155 LB, PQT 100

RIVET, AVEUGLE, 1/8 PO, 155 LB, PQT 100

STANLEY

RIVET, AVEUGLE, 1/8 PO, 155 LB, PQT 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET, AVEUGLE, 1/8 PO, 155 LB, PQT 100

RIVET, AVEUGLE, 1/8 PO, 155 LB, PQT 100

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,64 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 88,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDPAA481B
  • N° de modèle du manufacturier PAA48-1B
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Longueur hors tout1 19/32 po
  • Diamètre de la tige0,125 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Diamètre de la tête1/8 po
  • Résistance à la traction235 lb
  • Épaisseur minimale de matériau3/8 po
  • Grade/classe du matériauIFI-114-19
  • Taille de foret1/8 po
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur du corps 1/2 po
  • Type de produit Rivet aveugle
  • Type de tête Dôme
  • Résistance au cisaillement 155 lb
  • Diamètre maximal du trou 0,125 po
  • Épaisseur max. tôle 1/2 po
  • Matériau de mandrin Acier
  • Type de rivet aveugle Ouvert
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande