!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,2-12/71PO LO,DIA 0,249PO,POUCES,2-11/64PO LO,CORPS 27/32PO LO,DÔME,100PQ

RIVET AVEUGLE,2-12/71PO LO,DIA 0,249PO,POUCES,2-11/64PO LO,CORPS 27/32PO LO,DÔME,100PQ

POP

RIVET AVEUGLE,2-12/71PO LO,DIA 0,249PO,POUCES,2-11/64PO LO,CORPS 27/32PO LO,DÔME,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,2-12/71PO LO,DIA 0,249PO,POUCES,2-11/64PO LO,CORPS 27/32PO LO,DÔME,100PQ

RIVET AVEUGLE,2-12/71PO LO,DIA 0,249PO,POUCES,2-11/64PO LO,CORPS 27/32PO LO,DÔME,100PQ

POP

Prix en liquidation :
141,25 $ par 1000

Votre prix : 280,00 $ par 1000

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article POPAD810BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier AD810BS203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Rivet aveugle en aluminium IFI-114-19 non revêtu. 2-11/64po de longueur, diamètre tige 0,249po. Résistance à la traction de 1 200lb, tête en dôme et mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Type de têteDôme
  • Taille de foretF
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau de mandrin Acier
  • Type de rivet aveugle Ouvert
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande