!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET ALUM/ALUM MAND DOME O-E, PQ250

RIVET ALUM/ALUM MAND DOME O-E, PQ250

POP

RIVET ALUM/ALUM MAND DOME O-E, PQ250 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET ALUM/ALUM MAND DOME O-E, PQ250

RIVET ALUM/ALUM MAND DOME O-E, PQ250

POP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.42 / PAQUET de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWGAD616BS200
  • N° de modèle du manufacturier AD616BS200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRivet aveugle, 2,476 po L, 0,183 po dia, 250 PQT
  • Longueur hors tout2 15/32 po
  • Diamètre de la tige0,183 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Type de têteDôme
  • Angle de têteSans objet
  • Résistance à la traction720 lb
  • Épaisseur minimale de matériau7/8 po
  • Grade/classe du matériauIFI-114-19
  • Diamètre minimum du trou0,192 po
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur du corps 1-11/64 po
  • Type de produit Rivet aveugle
  • Finition Ordinaire
  • Diamètre de la tête 3/8 po
  • Résistance au cisaillement 315 lb
  • Diamètre maximal du trou 0,196 po
  • Épaisseur max. tôle 1 po
  • Matériau de mandrin Acier
  • Taille de foret No. 11
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande