!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,1 7/8PO LO,DIA 0,183PO,POUCES,1 7/8PO LO,CORPS 35/64PO LO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,250PQ

RIVET AVEUGLE,1 7/8PO LO,DIA 0,183PO,POUCES,1 7/8PO LO,CORPS 35/64PO LO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,250PQ

POP

RIVET AVEUGLE,1 7/8PO LO,DIA 0,183PO,POUCES,1 7/8PO LO,CORPS 35/64PO LO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,250PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,1 7/8PO LO,DIA 0,183PO,POUCES,1 7/8PO LO,CORPS 35/64PO LO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,250PQ

RIVET AVEUGLE,1 7/8PO LO,DIA 0,183PO,POUCES,1 7/8PO LO,CORPS 35/64PO LO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,250PQ

POP

Prix en liquidation :
75,04 $ par 1000

Votre prix : 150,00 $ par 1000
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
  • N° article POPAD66ABSLF200Z
  • N° de modèle du manufacturier AD66ABSLF200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Rivet aveugle en aluminium IFI-114-11 non revêtu. Longueur de 1⅞ po avec diamètre de tige de 0,183 po. Résistance à la traction de 500 lb, tête à bride et mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Type de têteDôme
  • Taille de foretNo. 11
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau de mandrin Aluminium
  • Type de rivet aveugle Ouvert