!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 135 LB,POIGNÉE DE 0,032 PO-0,062 PO,0,188 PO X 1/8 PO,AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 135 LB,POIGNÉE DE 0,032 PO-0,062 PO,0,188 PO X 1/8 PO,AL

POP

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 135 LB,POIGNÉE DE 0,032 PO-0,062 PO,0,188 PO X 1/8 PO,AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 135 LB,POIGNÉE DE 0,032 PO-0,062 PO,0,188 PO X 1/8 PO,AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,FRC TRACTE 135 LB,POIGNÉE DE 0,032 PO-0,062 PO,0,188 PO X 1/8 PO,AL

POP

Prix en liquidation :
27,63 $ par 1000

Votre prix : 60,00 $ par 1000

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article POPAD41ABS203Z
  • N° de modèle du manufacturier AD41ABS203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 235 lb et une résistance au cisaillement de 155 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,188 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,036 po et un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,032 po à 0,062 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Matériau de mandrinAluminium
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Type de tête Dôme
  • Taille de foret n Degrees 30
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande