!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL/ AC

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL/ AC

POP

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL/ AC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL/ AC

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 720 LB,POIGNÉE 0,126 PO-0,250 PO,0,425 PO X 3/16 PO,AL/ AC

POP

Prix en liquidation :
66,98 $ par 1000

Votre prix : 90,00 $ par 1000
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
  • N° article POPAD64BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier AD64BS203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle a un mandrin Al a/résistance à la traction 720lb et une résistance au cisaillement simple 445lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°11, ce rivet mesure 3/16poss de dia. et 0,425possde long, s'adapte aux trous de 0,192posSs-0,196poss, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,047po-0,055poss et un dia. de 0,357po-0,393poss, et a une plage de préh. 0,126 po à 0,250 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Matériau de mandrinAcier
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Type de tête Dôme
  • Taille de foret n Degrees 11