!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,JAUNE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,JAUNE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,JAUNE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,JAUNE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,JAUNE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.22 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1904-15
  • N° de modèle du manufacturier 1904-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Elles ont une isolation en vinyle évasée jaune et un raccord à sertir en cuivre étamé avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Type d'isolationAuto-isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,038 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Largeur de flèche 0,34 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,141 po à 0,144 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,240 po
  • Diamètre trou 0,168 po à 0,171 po
  • Longueur hors tout 1,020 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,297 po